Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5249XL-TT sidottu käsiräikkä 3/8-tuumainen 8-1 / 2 tuuman pituus | AB7UFZ 24AJ69

PROTO J5249XL-TT kiinnitetty käsiräikkä 3/8 tuumaa veto 8-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7UFZ Malli: J5249XL-TTRistiviite: 24AJ69

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu kädensija
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunNikkelikromi / musta oksidi
Pään liikekiinteä
Pään tyyliPäärynä
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari8 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä45
Kokonaispituus8.5 "
KorjaussarjaJ5249XLRK
SuunnanvaihtoSuunnanvaihto
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J5449XL-TT sidottu käsiräikkä 1/2 tuuman asema 10.5 tuuman pituus | AB7UFY 24AJ67 J5449XL-TT1 / 2 "10.5 "€225.17
PROTO J5450XL-TT sidottu käsiräikkä 1/2 tuuman asema 15 tuuman pituus | AF8AHH 24AJ68 J5450XL-TT1 / 2 "15 "€222.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5249XL-TT kiinnitetty käsiräikkä 3/8 tuumaa veto 8-1/2 tuumaa
€173.97 / yksikkö