Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5450XL-TT sidottu käsiräikkä 1/2 tuuman asema 15 tuuman pituus | AF8AHH 24AJ68

PROTO J5450XL-TT kiinnitetty käsiräikkä 1/2 tuuman käyttö, 15 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF8AHH Malli: J5450XL-TTRistiviite: 24AJ68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu kädensija
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunNikkelikromi / musta oksidi
Pään liikekiinteä
Pään tyyliPäärynä
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari8 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä45
Kokonaispituus15 "
KorjaussarjaJ5449XLRK
SuunnanvaihtoSuunnanvaihto
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.927
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J5449XL-TT sidottu käsiräikkä 1/2 tuuman asema 10.5 tuuman pituus | AB7UFY 24AJ67 J5449XL-TT1 / 2 "10.5 "€225.17
PROTO J5249XL-TT sidottu käsiräikkä 3/8-tuumainen 8-1 / 2 tuuman pituus | AB7UFZ 24AJ69 J5249XL-TT3 / 8 "8.5 "€173.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5450XL-TT kiinnitetty käsiräikkä 1/2 tuuman käyttö, 15 tuuman pituus
€222.63 / yksikkö