Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361109408 90 Deg. Street-kyynärpää, 3/8 tuuman koko, taottu teräs | AF8YCJ 29JD80

ANVIL 0361109408 90 astetta Street-kyynärpää, 3/8 tuuman koko, taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF8YCJ Malli: 0361109408Ristiviite: 29JD80

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.1.25 "
Putken koko3 / 8 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)14.94
Laivan leveys (cm)14.94
HS-koodi7307110030

Tuotteen yksityiskohdat:

Alasin 0361109408 katukulmakappale yhdistää putken osan liittimeen putkistoissa, putkiasennus-, kemian-, paperi-, sellu-, petrokemian-, jätteenpoltto-, laivanrakennus- ja puolijohdesovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Alasin 0361109408 katukulmassa on taottu teräsrakenne ja musta viimeistely rakenteen jäykkyyden vuoksi.
  • Siinä on kaksi NPT-kierteistä uros- ja naarasreikää kahden putken liittämiseksi ja tiiviiden tiivisteiden luomiseksi.
  • Siinä on 90 asteen kulmakulma virtaussuunnan vaihtamista varten ja paksu seinä, joka kestää jopa 3000 psi:n paineita.
  • Se kestää lämpötiloja -20 asteesta 550 asteeseen Fahrenheitin 300 psi:n kyllästetyn höyryn paineessa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI
  • KUTEN MINÄ
  • ASTM A105, A182 ja A350

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on t-paidalla ja kyynärpäällä?

A. Kyynärpäät ja T-liittimet ovat liittimiä, jotka muuttavat putken suuntaa. Putkilinjan mutkassa on kulmakappale, kun taas pääputkilinjan haaraan on kytketty tee.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0361109309 90 Deg. Street-kyynärpää, 1/8 tuuman koko, taottu teräs | AF8YCG 29JD78 03611093093 / 4 "1 / 8 "€53.72
ANVIL 0361109358 90 Deg. Street-kyynärpää, 1/4 tuuman koko, taottu teräs | AF8YCH 29JD79 03611093581"1 / 4 "€31.38
ANVIL 0361109457 90 Deg. Street-kyynärpää, 1/2 tuuman koko, taottu teräs | AF8YCK 29JD81 03611094571.5 "1 / 2 "€30.91
ANVIL 0361109507 90 Deg. Street-kyynärpää, 3/4 tuuman koko, taottu teräs | AF8YCL 29JD82 03611095071.75 "3 / 4 "€38.54
ANVIL 0361109556 90 Deg. Street-kyynärpää, 1 tuuman koko, taottu teräs | AF8YCM 29JD83 03611095562"1"€50.47
ANVIL 0361109606 90 Deg. Street Elbow, 1-1/4 tuuman koko, taottu teräs | AF8YCN 29JD84 03611096062.437 "1.25 "€87.92
ANVIL 0361109655 90 Deg. Street Elbow, 1-1/2 tuuman koko, taottu teräs | AF8YCP 29JD85 03611096552.75 "1.5 "€108.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361109408 90 astetta Street-kyynärpää, 3/8 tuuman koko, taottu teräs
€30.11 / yksikkö