Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5449XL-TT sidottu käsiräikkä 1/2 tuuman asema 10.5 tuuman pituus | AB7UFY 24AJ67

PROTO J5449XL-TT kiinnitetty käsiräikkä 1/2 tuuman käyttö, 10.5 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB7UFY Malli: J5449XL-TTRistiviite: 24AJ67
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
€214.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu kädensija
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunNikkelikromi / musta oksidi
Pään liikekiinteä
Pään tyyliPäärynä
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari8 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä45
Kokonaispituus10.5 "
KorjaussarjaJ5449XLRK
SuunnanvaihtoSuunnanvaihto
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J5249XL-TT sidottu käsiräikkä 3/8-tuumainen 8-1 / 2 tuuman pituus | AB7UFZ 24AJ69 J5249XL-TT3 / 8 "8.5 "€173.62
PROTO J5450XL-TT sidottu käsiräikkä 1/2 tuuman asema 15 tuuman pituus | AF8AHH 24AJ68 J5450XL-TT1 / 2 "15 "€222.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5449XL-TT kiinnitetty käsiräikkä 1/2 tuuman käyttö, 10.5 tuuman pituus
€214.08 / yksikkö