Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J501 / 2 rei'itys alkaa 1/4 sisään | AD2KQG 3R124

PROTO J501/2 Punch alkaa 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2KQG Malli: J501/2Ristiviite: 3R124

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€14.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAloitetaan Punch
Malli1-osainen
Hex1 / 2 "
Pituus6.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
PROTO J501 / 4 rei'itys alkaa 3/32 sisään | AD2KQC 3R120 J501 / 41 / 4 "5"3 / 32 "€11.81
PROTO J505 / 16 rei'itys alkaa 1/8 tuumaa | AD2KQD 3R121 J505 / 165 / 16 "5.125 "1 / 8 "€12.32
PROTO J503 / 8 rei'itys alkaa 3/16 sisään | AD2KQE 3R122 J503 / 83 / 8 "5.625 "3 / 16 "€12.10
PROTO J507 / 16 rei'itys alkaa 7/32 sisään | AD2KQF 3R123 J507 / 167 / 16 "6"7 / 32 "€13.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J501/2 Punch alkaa 1/4 tuumaa
€14.79 / yksikkö