Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J503 / 8 rei'itys alkaa 3/16 sisään | AD2KQE 3R122

PROTO J503/8 Punch alkaa 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2KQE Malli: J503/8Ristiviite: 3R122

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€12.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAloitetaan Punch
Malli1-osainen
Hex3 / 8 "
Pituus5.625 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
PROTO J501 / 4 rei'itys alkaa 3/32 sisään | AD2KQC 3R120 J501 / 41 / 4 "5"3 / 32 "€11.81
PROTO J505 / 16 rei'itys alkaa 1/8 tuumaa | AD2KQD 3R121 J505 / 165 / 16 "5.125 "1 / 8 "€12.32
PROTO J507 / 16 rei'itys alkaa 7/32 sisään | AD2KQF 3R123 J507 / 167 / 16 "6"7 / 32 "€13.07
PROTO J501 / 2 rei'itys alkaa 1/4 sisään | AD2KQG 3R124 J501 / 21 / 2 "6.5 "1 / 4 "€14.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J503/8 Punch alkaa 3/16 tuumaa
€12.10 / yksikkö