Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J507 / 16 rei'itys alkaa 7/32 sisään | AD2KQF 3R123

PROTO J507/16 Punch alkaa 7/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2KQF Malli: J507/16Ristiviite: 3R123

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAloitetaan Punch
Hex7 / 16 "
Pituus6"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
PROTO J501 / 4 rei'itys alkaa 3/32 sisään | AD2KQC 3R120 J501 / 41 / 4 "5"3 / 32 "€11.81
PROTO J505 / 16 rei'itys alkaa 1/8 tuumaa | AD2KQD 3R121 J505 / 165 / 16 "5.125 "1 / 8 "€12.32
PROTO J503 / 8 rei'itys alkaa 3/16 sisään | AD2KQE 3R122 J503 / 83 / 8 "5.625 "3 / 16 "€12.10
PROTO J501 / 2 rei'itys alkaa 1/4 sisään | AD2KQG 3R124 J501 / 21 / 2 "6.5 "1 / 4 "€14.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J507/16 Punch alkaa 7/32 tuumaa
€13.07 / yksikkö