Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J49903 / 16ST Lyhyt kannakekärki 3/8-aseman 3/16 tuuman kuusiokanta AD8FEA 4JW09

PROTO J49903/16ST Lyhytholkkiterä 3/8 veto 3/16 tuuman kuusio

Varastossa
Tuote: AD8FEA Malli: J49903/16STRistiviite: 4JW09

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt kannakekärki
Terän pituus3 / 4 "
Bit tyyliHex
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu kromi
Lisäyksen pituus3 / 4 "
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus1 13 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 16 "
Pistorasian syvyysMatala
Vihjeiden koko3 / 16 "
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKokonaispituusSAE tai metrinenKokoVihjeiden kokoHinta
PROTO J4990-10MST Lyhyt kannakekärki 3/8-käyttöinen 10 mm kuusikulmainen AD8FDQ 4JV95 J4990-10MST11 / 16 "1 25 / 32 "metrinen1010mm€20.32
PROTO J4990-5MST Lyhyt kannakekärki 3/8-asentoinen 5 mm kuusikulmainen | AD8FDR 4JV97 J4990-5MST11 / 16 "1 25 / 32 "metrinen5"5mm€19.22
PROTO J4990-8MST Lyhyt kannakekärki 3/8-asentoinen 8 mm: n kuusiokolo | AD8FDU 4JW02 J4990-8MST11 / 16 "1 25 / 32 "metrinen88mm€18.51
PROTO J49901 / 8ST Lyhyt kannakekärki 3/8-aseman 1/8 tuuman kuusikulmainen | AD8FDZ 4JW08 J49901 / 8ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE1 / 8 "1 / 8 "€18.97
PROTO J49905 / 32ST Lyhyt kannakekärki 3/8-aseman 5/32 tuuman kuusikulmainen | AD8FED 4JW12 J49905 / 32ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE5 / 32 "5 / 32 "€18.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J49903/16ST Lyhytholkkiterä 3/8 veto 3/16 tuuman kuusio
€19.22 / yksikkö