Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3KLT6 Sademittari 11-7 / 8 x 2 tuuman halkaisija Kirkas-vu | AC9VGY

APPROVED VENDOR 3KLT6 Sademittari 11-7/8 x 2 tuuman halkaisija Clear-vu

Varastossa
Tuote: AC9VGY Malli: 3KLT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSademittari
asteikko0.05
Materiaalipolykarbonaatti
AsennusKiinnike
Kokonaiskorkeus11.875 "
alue5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KLT6 Sademittari 11-7/8 x 2 tuuman halkaisija Clear-vu
€36.32 / yksikkö