Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4990-8MST Lyhyt kannakekärki 3/8-asentoinen 8 mm: n kuusiokolo | AD8FDU 4JW02

PROTO J4990-8MST Lyhytholkkiterä 3/8 Drive 8mm Hex

Varastossa
Tuote: AD8FDU Malli: J4990-8MSTRistiviite: 4JW02
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
€18.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt kannakekärki
Terän pituus11 / 16 "
Bit tyyliHex
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu kromi
Lisäyksen pituus11 / 16 "
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus1 25 / 32 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko8
Pistorasian syvyysMatala
Vihjeiden koko8mm
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKokonaispituusSAE tai metrinenKokoVihjeiden kokoHinta
PROTO J4990-10MST Lyhyt kannakekärki 3/8-käyttöinen 10 mm kuusikulmainen AD8FDQ 4JV95 J4990-10MST11 / 16 "1 25 / 32 "metrinen1010mm€20.32
PROTO J4990-5MST Lyhyt kannakekärki 3/8-asentoinen 5 mm kuusikulmainen | AD8FDR 4JV97 J4990-5MST11 / 16 "1 25 / 32 "metrinen5"5mm€19.22
PROTO J49901 / 8ST Lyhyt kannakekärki 3/8-aseman 1/8 tuuman kuusikulmainen | AD8FDZ 4JW08 J49901 / 8ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE1 / 8 "1 / 8 "€18.97
PROTO J49903 / 16ST Lyhyt kannakekärki 3/8-aseman 3/16 tuuman kuusiokanta AD8FEA 4JW09 J49903 / 16ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE3 / 16 "3 / 16 "€19.22
PROTO J49905 / 32ST Lyhyt kannakekärki 3/8-aseman 5/32 tuuman kuusikulmainen | AD8FED 4JW12 J49905 / 32ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE5 / 32 "5 / 32 "€18.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4990-8MST Lyhytholkkiterä 3/8 Drive 8mm Hex
€18.51 / yksikkö