Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J441 / 4S2 Lävistys S2 4-3 / 4 tuuman pituus | AE8KCQ 6DJW3

PROTO J441/4S2 Pick Punch S2 4-3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE8KCQ Malli: J441/4S2Ristiviite: 6DJW3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPick Punch
rakentaminenS2 karkaistu työkaluteräs
Hex1 / 4 "
Pituus4.75 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Modifioitu parabolinen iskevä pää, musta oksidi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusHinta
PROTO J443 / 8 lävistystikku 3/8 tuuman kuusikulmainen | AD2KPQ 3R109 J443 / 83 / 8 "5.25 "€13.93
PROTO J445 / 16S2 Lävistysreikä S2 5 tuuman pituus | AE8KCT 6DJW5 J445 / 16S25 / 16 "5"€12.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J441/4S2 Pick Punch S2 4-3/4 tuuman pituus
€11.41 / yksikkö