Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J443 / 8 lävistystikku 3/8 tuuman kuusikulmainen | AD2KPQ 3R109

PROTO J443/8 Punch Prick 3/8 tuuman kuusio

Varastossa
Tuote: AD2KPQ Malli: J443/8Ristiviite: 3R109

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPick Punch
Malli1-osainen
Hex3 / 8 "
Pituus5.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusHinta
PROTO J441 / 4S2 Lävistys S2 4-3 / 4 tuuman pituus | AE8KCQ 6DJW3 J441 / 4S21 / 4 "4.75 "€11.41
PROTO J445 / 16S2 Lävistysreikä S2 5 tuuman pituus | AE8KCT 6DJW5 J445 / 16S25 / 16 "5"€12.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J443/8 Punch Prick 3/8 tuuman kuusio
€13.93 / yksikkö