Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 1820-029 Ohjauskokoonpano ilmastettu 90 astetta oikea | AA4QMC 12Z432

ROBERTSHAW 1820-029 Pilottikokoonpano ilmastettu 90 astetta oikealle

Varastossa
Tuote: AA4QMC Malli: 1820-029Ristiviite: 12Z432

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentäjäkokous
KaasutyyppiLP / NG
ErikoistiedotAlkuperäistä letkua ei tarvitse leikata
Vinkkityyli90 astetta oikealle
TyyppiIlmastettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7321906090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVinkkityyliHinta
ROBERTSHAW 1820-039 Ilma-alusta 90 astetta vasen | AA4QMD 12Z433 1820-03990 astetta vasemmalle€41.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 1820-029 Pilottikokoonpano ilmastettu 90 astetta oikealle
€36.65 / yksikkö