Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4232SJ -vetosarja 2-suuntainen 10 tonnia | AD2LBM 3R703

PROTO J4232SJ Vedinsarja 2-suuntainen 10 tonnia

Varastossa
Tuote: AD2LBM Malli: J4232SJRistiviite: 3R703

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€444.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetosarja
Koko10 sävyinen.
Leuka tavoittaa4-11 / 16 ja 7-1 / 8 tuumaa
Leuan levitys10 "
Leuan tyyliSuoraan
Leukojen määrä4
Ruuvin koko3/4 x 10 1/4
Tyyppi2 Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeuan levitysRuuvin kokoHinta
PROTO J4212SJB -vetosarja 2-suuntainen 6 tonnia | AD2LBF 3R693 J4212SJB6 sävyinen.6"9/16 x 6 1/4€357.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4232SJ Vedinsarja 2-suuntainen 10 tonnia
€444.44 / yksikkö