COTTERMAN ST-320 A2 C6 P5-tikkaat hitsattu lava 27in H | AE9WEY 6MXE9

COTTERMAN ST-320 A2 C6 P5 liikkuvat tikkaat hitsattu alusta 27in H

Varastossa
Tuote: AE9WEY Malli: ST-320 A2 C6 P5Ristiviite: 6MXE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€909.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiPaino
Kokoonpantuna / kokoamattomanaHitsatut
Pohjan syvyys32 "
Pohjan leveys24 "
Pohjan leveys24 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
Väripunainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteet mukanaEi
Kantavuus450 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus31 "
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus27 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys8"
Askeleen leveys16 "
PolkeaKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoonpantuna / kokoamattomanaPohjan syvyysTyölavan syvyysLavan korkeusPohjan leveysPohjan leveysVäriHinta
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 rullatikkaat hitsattu lava 18 tuuman korkeus | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1 P522 "Hitsatut20 "8"18 "22 "22 "Harmaa€729.25
COTTERMAN ST-300 A2 C1 P5-tikkaat hitsattu lava 27in H | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1 P531 "Hitsatut27 "8"27 "24 "24 "Harmaa€929.97
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 Rullaportaiden kaidealusta 36 tuuman korkeus | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1 P566 "Kokoonpanematon34 "8"36 "25 "25 "Harmaa€1,053.14
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5, tikkaat, kaide, 45 tuuman korkeus | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1 P575 "koolla40 "8"45 "26 "26 "Harmaa€1,144.64
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5, tikkaat, kaide, 54 tuuman korkeus | AB3HPR 1TGY5 ST-601 A2 C1 P584 "Kokoonpanematon48 "8"54 "27 "27 "Harmaa€1,290.62
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 vierivät tikkaat hitsattu alusta 18 tuumaa korkeus | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6 P522 "Hitsatut26 "14 "18 "22 "22 "punainen€694.93
COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5, rullaportaiden kaide, 27 tuuman korkeus | AE9TAM 6LYD2 ST-302 A2 C1 P557 "Kokoonpanematon27 "8"27 "24 "24 "Harmaa€970.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN ST-320 A2 C6 P5 liikkuvat tikkaat hitsattu alusta 27in H
€909.60 / yksikkö