Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4212SJB -vetosarja 2-suuntainen 6 tonnia | AD2LBF 3R693

PROTO J4212SJB Vedinsarja 2-suuntainen 6 tonnia

Varastossa
Tuote: AD2LBF Malli: J4212SJBRistiviite: 3R693

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€357.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetosarja
Koko6 sävyinen.
Leuka tavoittaaKaksoisleuka 2 ja 4 ", kapea leuka 4 tuumaa.
Leuan levitys6"
Leuan tyyliSuoraan
Leukojen määrä4
Ruuvin koko9/16 x 6 1/4
Tyyppi2 Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeuan levitysRuuvin kokoHinta
PROTO J4232SJ -vetosarja 2-suuntainen 10 tonnia | AD2LBM 3R703 J4232SJ10 sävyinen.10 "3/4 x 10 1/4€444.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4212SJB Vedinsarja 2-suuntainen 6 tonnia
€357.96 / yksikkö