A Pyörän halkaisija: 6" , Pyörän materiaali: Valettu kumi , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Pyörän pyörän leveys: 2" , Väri: punainen , Kannen korkeus: 10.5 " , Kannen tyyppi: Teräs , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Kehyksen materiaali: Teräs , Mittari: 11 , Kahvan tyyppi: Irrotettava , Kantavuus: 1500 lb , Pyörien lukumäärä: 4 , Kokonaiskorkeus: 37.5 "
Kauppatavaran kuorma -autot
Daytonin sisäkkäisiä kauppatavaralava-autoja käytetään tehtaissa, varastoissa, lastauslaitureissa sekä varasto- ja postihuoneissa. Näissä kuorma-autoissa on saranoitu teräslava kuorma-autojen sisäkkäin ja säilytystilan säästämiseksi, ja jauhemaalattu pinta kestää naarmuja ja ruostetta. Niihin on integroitu muovattavat kumipyörät tärinän vaimentamiseksi ja lattian suojaamiseksi, ja niitä on saatavana 48, 54 ja 60 tuuman kansipituuksina.
Ominaisuudet
- Daytonin sisäkkäisiin kauppatavaralava-autoihin on integroitu kääntyvät ja jäykät (2 kpl) kumipyörät tärinän vaimentamiseksi ja lattian suojaamiseksi.
- Pyörissä on pyörät, jotka mahdollistavat nopean irrottamisen ja asennuksen.
- Näissä yksiköissä on saranoitu teräslava kuorma-autoille, jotta ne voidaan sijoittaa ja säästää säilytystilaa, ja jauhemaalattu pinta, joka kestää naarmuja ja ruostetta.
- Näissä kuorma-autoissa on kartiomaiset ja vinot kannet, jotka mahdollistavat useiden kuorma-autojen työntämisen yhteen ja säästävät tilaa.
Yhteensopivat lisävarusteet
Usein kysytyt kysymykset
Miten Daytonin sisäkkäiset kauppatavaralava-autot kootaan?
- Asenna jäykät pyörät lavatrukin kapeaan päähän ja kääntyvät pyörät leveään päähän.
- Aseta jokainen pyörä telineeseen ja työnnä pitkä akseli reikien läpi ja kiinnitä se lukitustapilla.
- Kiinnitä lava runkoon kiinnittämällä alustan kaksi koukkua rungon kapeassa päässä olevaan pyöreään tankoon.
- Nosta alustaa rungon leveän pään läheltä ja aseta jouset kiinnitysreikiin.
- Varmista, että jouset ovat ylempien ja alempien kiinnitysreikien sisällä, ja laske sitten alusta alas jousien varaan.
- Työnnä kahvan kierteitetyt päät rungon kahvan hylsyjen pohjassa olevien reikien läpi.
- Kiinnitä nämä kahvat asentamalla lukkomutterit kierrepäihin ilman liiallista kiristämistä.
Mitkä Daytonin pesälava-autojen osat tarvitsevat tarkastusta ja huoltoa?
- Pulttien ja muttereiden kireys on tarkastettava 6 kuukauden välein.
- Voitele pyörät säännöllisin väliajoin monikäyttöisellä litiumrasvalla.
- Vaihda kuluneet osat tarvittaessa.
Mikä on näiden lava-autojen kantavuus?
Ne kestävät jopa 1500 lb:n kuormia.