Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J196 automaattinen turvalangan kierrepihdit, 8-3/4 tuuman pituus | AD8FDE 4JV75

PROTO J196 automaattinen turvalangan kierrepihti, 8-3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD8FDE Malli: J196Ristiviite: 4JV75
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
€175.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvavaijeri Twister-pihdit
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva materiaaliTeräs
LeukatyyppiLitteät timanttisahat
MateriaaliTeräs
Nimellinen pituus6"
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus8.75 "
Pihtien pituus6 sisään.
KiertoCW / CCW
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiKäännettävä
Langan koko0.020 - 0.041 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J196 kierrettävä pihdi ruostumattoman teräksen kiertämiseen, turvalangat sovelluksissa, joissa kiinnikkeet voivat vetäytyä tärinän takia
    • Tarjoaa vasemmalle ja oikealle kiertymiskyvyn, mikä eliminoi toisen pihdin tarpeen
    • Täyttää SAE Aerospace Standardin, AS 567 Twister -vaatimukset
    • Suunniteltu 0.020 - 0.041 tuuman johtoille
    • Työkalun kaulushihnan kiinnityspiste helppoa kantamista varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeukatyyppiKokonaispituusKiertoTyyppiLangan kokoHinta
PROTO J191 Twister -pihdit 10 3/8 tuuman pituinen käsikirja | AD2KRT 3R178 J191TeräsLitteät timanttisahat10.375 "CW-0.020 - 0.060 "€176.90
PROTO J192 turvalangan kierrepihdit, terästä, manuaalinen palautus, musta oksidiviimeistely | AD2KRU 3R179 J192Teräs ErgonominenLitteät timanttisahat10.375 "CW-0.020 - 0.060 "€177.42
PROTO J195 Wire Twister -pihdit AD2KRX 3R182 J195TeräsSahalaitainen10.375 "CCWVasemman käden kääntö0.020 - 0.060 "€177.48
PROTO J197 Käännettävä turvalankapihdit, hammastettu leuka, teräs | AD8FDF 4JV76 J197TeräsLitteät timanttisahat11 "CW / CCWKäännettävä0.020 - 0.060 "€200.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J196 automaattinen turvalangan kierrepihti, 8-3/4 tuuman pituus
€175.98 / yksikkö