Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J192 turvalangan kierrepihdit, terästä, manuaalinen palautus, musta oksidiviimeistely | AD2KRU 3R179

PROTO J192 turvalangan kierrepihdit, terästä, manuaalinen palautus, musta oksidiviimeistely

Varastossa
Tuote: AD2KRU Malli: J192Ristiviite: 3R179
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
€177.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvavaijeri Twister-pihdit
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva materiaaliTeräs Ergonominen
LeukatyyppiLitteät timanttisahat
MateriaaliTeräs
Nimellinen pituus9"
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus10.375 "
Pihtien pituus9 sisään.
KiertoCW
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Langan koko0.020 - 0.060 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Proto J192 kierrepihti toimii kolmisuuntaisena pihdinä, joka on suunniteltu johtojen/kaapeleiden pitämiseen, kiertämiseen ja leikkaamiseen. Se vähentää aikaa, joka tarvitaan johtojen kiertämiseen pulteilla ja muttereilla. Ergonominen kahva mahdollistaa helpon puristamisen ja leikkaa langan haluttuun pituuteen käyttämällä sivuleikkuria. Se soveltuu 0.02 - 0.041 tuuman langoille.

Ominaisuudet:

  • Lämpökäsitellyt leikkuureunat ruostumattomasta teräksestä valmistettujen turvalankojen turvalliseen leikkaamiseen.
  • Leuoissa on litteät timanttihampailut, jotka pitävät langasta paremmin ja estävät naarmuuntumista.
  • Sisältää automaattisen jousipalautusmekanismin, joka nopeuttaa toimintaa ja vähentää väsymystä.
  • Ergonominen muotoilu maksimaaliseen mukavuuteen ja turvakaapeleiden/-kaapeleiden kiinnittämiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B107.18

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi johtoja pitää kierrellä?

V. Turvalankoja käytetään ilmailu- ja teollisuussovelluksissa, joissa liiallinen tärinä voi aiheuttaa kiinnikkeiden vetäytymisen ulos. Kiertämällä näitä turvajohtimia yhden johtimen tuottamat häiriöt/kohinat kumoavat toisen aiheuttamat häiriöt/kohinat, koska molemmat johdot kuljettavat saman ja vastakkaisen määrän virtaa läpi. Kierrepari parantaa myös ulkoisten sähkömagneettisten häiriöiden torjuntaa ympäröivistä laitteista ja luo näin turvallisen työympäristön.

K. Mikä on Proto J192 -kierrepihdin pituus?

A. Proto J192:n kokonaispituus on 10-3/8 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeukatyyppiKokonaispituusKiertoTyyppiLangan kokoHinta
PROTO J191 Twister -pihdit 10 3/8 tuuman pituinen käsikirja | AD2KRT 3R178 J191TeräsLitteät timanttisahat10.375 "CW-0.020 - 0.060 "€176.90
PROTO J195 Wire Twister -pihdit AD2KRX 3R182 J195TeräsSahalaitainen10.375 "CCWVasemman käden kääntö0.020 - 0.060 "€177.48
PROTO J196 automaattinen turvalangan kierrepihdit, 8-3/4 tuuman pituus | AD8FDE 4JV75 J196TeräsLitteät timanttisahat8.75 "CW / CCWKäännettävä0.020 - 0.041 "€175.98
PROTO J197 Käännettävä turvalankapihdit, hammastettu leuka, teräs | AD8FDF 4JV76 J197TeräsLitteät timanttisahat11 "CW / CCWKäännettävä0.020 - 0.060 "€200.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J192 turvalangan kierrepihdit, terästä, manuaalinen palautus, musta oksidiviimeistely
€177.42 / yksikkö