Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSNOPEUS 880TCGL ohut muovisahanterä | AC6JVP 34C107

SAFETY SPEED 880TCGL ohut muovinen sahanterä

Varastossa
Tuote: AC6JVP Malli: 880TCGLRistiviite: 34C107

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhut muovisaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466306040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TURVALLISUUSNOPEUS 8200HG vaneri / polykarbonaattisahanterä | AC6JVE 34C097 8200HGVaneri / polykarbonaattisahanterä€139.06
TURVALLISUUSNOPEUS 840ATB Yleiskäyttöinen sahanterä AC6JVF 34C098 840 ATBYleiskäyttöinen sahanterä€244.60
TURVALLISUUSNOPEUS 860ATBL Premium -sahanterä | AC6JVG 34C099 860ATBLEnsiluokkainen sahanterä€296.55
TURVALLISUUSNOPEUS 860ATB hienopuuinen vaahtomuovisaha AC6JVH 34C101 860 ATBHieno puu, vaahtomuovisaha€314.96
TURVALLISUUSNOPEUS 860TCG Synteettiset materiaalit Muovisaha | AC6JVJ 34C102 860TCGSynteettiset materiaalit, muovinen sahanterä€319.52
TURVALLISUUSNOPEUS 864NRATB Sahanterä melamiinilaminaatit | AC6JVK 34C103 864NRATBMelamiini, laminaattien sahanterä€302.40
TURVALLISUUSNOPEUS 860NRTCG ei-rautametallien sahanterä | AC6JVL 34C104 860NRTCGEi-rautametallin sahanterä€302.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED 880TCGL ohut muovinen sahanterä
€334.47 / yksikkö