Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J191 Twister -pihdit 10 3/8 tuuman pituinen käsikirja | AD2KRT 3R178

PROTO J191 Wire Twister Pihdit 10 3/8 tuuman pituus Manuaalinen

Varastossa
Tuote: AD2KRT Malli: J191Ristiviite: 3R178

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvavaijeri Twister-pihdit
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva materiaaliTeräs
LeukatyyppiLitteät timanttisahat
MateriaaliTeräs
Nimellinen pituus9"
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus10.375 "
Pihtien pituus9 sisään.
KiertoCW
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Langan koko0.020 - 0.060 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palautustyyppi (manuaalinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeukatyyppiKokonaispituusKiertoTyyppiLangan kokoHinta
PROTO J192 turvalangan kierrepihdit, terästä, manuaalinen palautus, musta oksidiviimeistely | AD2KRU 3R179 J192Teräs ErgonominenLitteät timanttisahat10.375 "CW-0.020 - 0.060 "€177.42
PROTO J195 Wire Twister -pihdit AD2KRX 3R182 J195TeräsSahalaitainen10.375 "CCWVasemman käden kääntö0.020 - 0.060 "€177.48
PROTO J196 automaattinen turvalangan kierrepihdit, 8-3/4 tuuman pituus | AD8FDE 4JV75 J196TeräsLitteät timanttisahat8.75 "CW / CCWKäännettävä0.020 - 0.041 "€175.98
PROTO J197 Käännettävä turvalankapihdit, hammastettu leuka, teräs | AD8FDF 4JV76 J197TeräsLitteät timanttisahat11 "CW / CCWKäännettävä0.020 - 0.060 "€200.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J191 Wire Twister Pihdit 10 3/8 tuuman pituus Manuaalinen
€176.90 / yksikkö