Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J194 turvalangan kierrepihdit, automaattinen palautus, CW-kierto - 3 kpl | AD2KRW 3R181

PROTO J194 turvalangan kierrepihdit, automaattinen palautus, CW-kierto - 3 kpl

Varastossa
Tuote: AD2KRW Malli: J194Ristiviite: 3R181

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€419.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvavaijeri Twister Pihdit
LeukatyyppiLitteät timanttisahat
MateriaaliKarkaistu ja karkaistu teräs
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Tyyppi3 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää 3R180 syväpainopihdit ja 6 & 9 tuuman langankierrepihdit
    • Tule pakattuna kestävään ja kätevään muoviseen säilytyskoteloon

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J194 turvalangan kierrepihdit, automaattinen palautus, CW-kierto - 3 kpl
€419.79 / yksikkö