PROTO J15066L iskupistorasia 1-1 / 2 tuumaa Dr 4-1 / 8 6 pt | AG9FKZ 1AHP9

PROTO J15066L Iskukanta 1-1/2 tuumaa Dr 4-1/8 In 6 pt

Varastossa
Tuote: AG9FKZ Malli: J15066LRistiviite: 1AHP9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,424.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1.5 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output Type6 pt
Kokonaispituus7"
SAE tai metrinenSAE
Koko4.125 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J15057 Iskupistoke 1-1/2 tuumaa 3-9/16 tuumaa 6 Pt | AF6NUY 1AHF7 J15057Hex5"3-9 / 16 "Standardi€544.33
PROTO J15028L iskupistoke 1-1 / 2 tuuman käyttölaite 1-3 / 4 tuumainen 6 Pt | AF6NUZ 1AHL1 J15028LHex5.75 "1-3 / 4 "Syvä€255.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J15066L Iskukanta 1-1/2 tuumaa Dr 4-1/8 In 6 pt
€1,424.30 / yksikkö