Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3146503 Straight Flute Tap Bottom #10x32 Nitride | AG4GED 33YX46

OSG 3146503 Suora huiluhanan pohja #10x32 nitridi

Varastossa
Tuote: AG4GED Malli: 3146503Ristiviite: 33YX46

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunnitridi
Luettelonumero114
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.375 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatYlisuuri 2B +
Varsi Dia.0.194 "
Koko#10
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusHuilun lukumääräKokonaispituusKiertyyppiPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
OSG 3141203 Suora huiluhanan tulppa # 2x56 Nitridi | AG4GDH 33YX27 31412037 / 16 "31.75 "UNC56Ylisuuri H70.141 "#2€33.35
OSG 3141303 Suora huilu hanan pohja # 2x56 Nitridi | AG4GDJ 33YX28 31413037 / 16 "31.75 "UNC56Ylisuuri H70.141 "#2€28.82
OSG 3141803 Suora huiluhanan tulppa # 2x56 nitridi | AG4GDK 33YX29 31418037 / 16 "31.75 "UNC56Ylisuuri 2B +0.141 "#2€28.78
OSG 3141903 Suora huilu hanan pohja # 2x56 Nitridi | AG4GDL 33YX30 31419037 / 16 "31.75 "UNC56Ylisuuri 2B +0.141 "#2€29.43
OSG 3142203 Suora huiluhanan tulppa # 4x40 nitridi | AG4GDM 33YX31 31422039 / 16 "41.875 "UNC40Ylisuuri H70.141 "#4€19.46
OSG 3142303 Suora huilu hanan pohja # 4x40 nitridi | AG4GDN 33YX32 31423039 / 16 "41.875 "UNC40Ylisuuri H70.141 "#4€19.46
OSG 3142803 Suora huiluhanan tulppa # 4x40 nitridi | AG4GDP 33YX33 31428039 / 16 "41.875 "UNC40Ylisuuri 2B +0.141 "#4€19.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3146503 Suora huiluhanan pohja #10x32 nitridi
€17.06 / yksikkö