PROTO J15057 Iskupistoke 1-1/2 tuumaa 3-9/16 tuumaa 6 Pt | AF6NUY 1AHF7

PROTO J15057 Iskukanta 1-1/2 tuuman vetolaite 3-9/16 tuuman 6 Pt

Varastossa
Tuote: AF6NUY Malli: J15057Ristiviite: 1AHF7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€544.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1.5 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus5"
SAE tai metrinenSAE
Koko3-9 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J15028L iskupistoke 1-1 / 2 tuuman käyttölaite 1-3 / 4 tuumainen 6 Pt | AF6NUZ 1AHL1 J15028LHex5.75 "1-3 / 4 "Syvä€255.47
PROTO J15066L iskupistorasia 1-1 / 2 tuumaa Dr 4-1 / 8 6 pt | AG9FKZ 1AHP9 J15066L6 pt7"4.125 "Syvä€1,424.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J15057 Iskukanta 1-1/2 tuuman vetolaite 3-9/16 tuuman 6 Pt
€544.33 / yksikkö