Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J10041L iskutulppa 1 tuuman asema 2-9 / 16 tuumainen 12 Pt | AA9WGE 1GG67

PROTO J10041L Iskukanta 1 tuuman vetolaite 2-9/16 tuumaa 12 pt

Varastossa
Tuote: AA9WGE Malli: J10041LRistiviite: 1GG67
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
€380.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus5"
SAE tai metrinenSAE
Koko2-9 / 16 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J10041L on 6-pistepistoke, joka sopii erinomaisesti itsepintaisiin tai vaurioituneisiin kiinnittimiin ja myös pehmeistä materiaaleista valmistettuihin kiinnittimiin.
    • Siinä on sisäinen TorquePlus-muotoilu, joka minimoi kiinnittimien pyöristymisen, pidentää kiinnittimen käyttöikää ja antaa käyttäjän kääntää helposti kuluneet / pyöristetyt / ruostuneet kiinnikkeet.
    • Tämä 5 tuuman pitkä Proto-hylsy on valmistettu seostetusta teräksestä, jossa on musta oksidipäällyste, ja siinä on sivulukitusreikä pistorasian kiinnittämiseksi työkaluun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J10012SS Iskukanta 1 tuuman vetolaite 3/4 tuuman 4 pt | AA8VAJ 1AFP4 J10012SS4Neliö2.5 "3 / 4 "Standardi€54.92
PROTO J10013SS Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 13/16 tuumaa 4 kpl | AA8VAK 1AFP5 J10013SS4Neliö2.5 "13 / 16 "Standardi€52.72
PROTO J10014SS Iskupistorasia 1 tuuman asema 7/8 tuumainen 4 Pt | AA8VAL 1AFP6 J10014SS4Neliö2.5 "7 / 8 "Standardi€58.52
PROTO J10015SS Drive Iskukanta, korkealujuus teräs, 4 pistettä | AA8VAM 1AFP7 J10015SS4Neliö2.5 "15 / 16 "Standardi€55.61
PROTO J10016SS iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 1 tuuma 6 tuumaa | AA8VAN 1AFP8 J10016SS4Neliö2.5 "1"Standardi€59.14
PROTO J10072 Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 4-1 / 2 tuumaa 6 kpl | AA9WFX 1GG60 J100726Hex6"4.5 "Standardi€1,140.76
PROTO J10068 Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 4-1 / 4 tuumainen 6 Pt | AA9WFY 1GG61 J100686Hex5.5 "4.25 "Standardi€942.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J10041L Iskukanta 1 tuuman vetolaite 2-9/16 tuumaa 12 pt
€380.57 / yksikkö