Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J15028L iskupistoke 1-1 / 2 tuuman käyttölaite 1-3 / 4 tuumainen 6 Pt | AF6NUZ 1AHL1

PROTO J15028L Iskukanta 1-1/2 tuuman vetolaite 1-3/4 tuumaa 6 pt

Varastossa
Tuote: AF6NUZ Malli: J15028LRistiviite: 1AHL1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1.5 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus5.75 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1.75mm
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.275
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J15057 Iskupistoke 1-1/2 tuumaa 3-9/16 tuumaa 6 Pt | AF6NUY 1AHF7 J15057Hex5"3-9 / 16 "Standardi€544.33
PROTO J15066L iskupistorasia 1-1 / 2 tuumaa Dr 4-1 / 8 6 pt | AG9FKZ 1AHP9 J15066L6 pt7"4.125 "Syvä€1,373.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J15028L Iskukanta 1-1/2 tuuman vetolaite 1-3/4 tuumaa 6 pt
€254.69 / yksikkö