Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1131 rasia-avain 5/8 x 3/4 tuumaa 6-1 / 8 tuuman pituus | AA8WYB 1AMN3

PROTO J1131 Laatikon päätyavain 5/8 x 3/4 tuumaa 6-1/8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA8WYB Malli: J1131Ristiviite: 1AMN3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon pääavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään koko5 / 8 "x 3 / 4"
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus6.125 "
SAE tai metrinenSAE
Koko5/8 x 3/4 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunOffsetKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
PROTO J1155 -rasiaavain 1-1 / 4 x 1-5 / 16 tuumaa 8-3 / 8 L | AA8WXJ 1AML0 J1155Satiini15 Tutkinnot19.25SAE1-1/4 x 1-5/16€88.41
PROTO J1160 -rasiaavain 1-1 / 4 x 1-3 / 8 8-3 / 8 L | AA8WXK 1AML1 J1160Satiini15 Tutkinnot20.25SAE1-1/4 x 1-3/8€103.07
PROTO J1162 -rasiaavain 1-7 / 16 x 1-1 / 2 tuumaa 8-3 / 8 L | AA8WXL 1AML3 J1162Satiini15 Tutkinnot22.25SAE1-7/16 x 1-1/2€128.64
PROTO J1120 -rasiaavain 5/16 x 3/8 tuumaa 4-1 / 4 L | AA8WXY 1AMM7 J1120Satiini15 Tutkinnot4.25 "SAE5/16 x 3/8 "€22.89
PROTO J1122 -rasiaavain 3/8 x 7/16 tuumaa 4-5 / 8 L | AA8WXZ 1AMM8 J1122Satiini15 Tutkinnot4.625 "SAE3/8 x 7/16 "€27.18
PROTO J1126 -rasiaavain 1/2 x 9/16 tuumaa 5-3 / 8 L | AA8WYA 1AMN0 J1126Satiini15 Tutkinnot5.375 "SAE1/2 x 9/16 "€26.08
PROTO J1012-500 rasiaavain 3/8 x 7/16 tuumaa 7-3 / 4 L | AD2KYN 3R425 J1012-500Täysi puola7-1 / 2 astetta7.75 "SAE3/8 x 7/16 "€29.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1131 Laatikon päätyavain 5/8 x 3/4 tuumaa 6-1/8 tuumaa pituus
€34.68 / yksikkö