SPEEDAIRE 5VND6 -ilmansylinteri kaksitoiminen 32.125 tuuman pituus | AE6WPF

SPEEDAIRE 5VND6 ilmasylinteri, kaksitoiminen 32.125 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6WPF Malli: 5VND6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,162.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAnodisoitu alumiini
Pora Dia.4"
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine150 psi
MountPerus
Nenän kiinnityslanka13
Kokonaispituus32.125 "
Männän materiaaliAnodisoitu alumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Kääntöreikä Dia.0.5 "
Portin koko1 / 2 "
Rod Dia.1"
Tangon langan pituus1.875 "
Tankokierteen koko1 "-14
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti24 "
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliAnodisoitu alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0855
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VNA0 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 15.375 tuuman pituus | AE6WNC 5VNA015.375 "1"€767.59
SPEEDAIRE 5VNA1 -ilmasylinteri 2 tuuman aivohalvaus 15.875 tuuman pituus | AE6WND 5VNA115.875 "1.5 "€125.24
SPEEDAIRE 5VNA6 -ilmasylinteri 5 tuuman aivohalvaus 18.375 tuuman pituus | AE6WNJ 5VNA618.375 "4"€767.59
SPEEDAIRE 5VNA8 -ilmasylinteri 7 tuuman aivohalvaus 20.375 tuuman pituus | AE6WNL 5VNA820.375 "6"€815.55
SPEEDAIRE 5VNA9 -ilmasylinteri 8 tuuman aivohalvaus 21.375 tuuman pituus | AE6WNM 5VNA921.375 "7"€815.55
SPEEDAIRE 5VNC0 -ilmasylinteri 9 tuuman isku 22.375 tuuman pituus | AE6WNN 5VNC022.375 "8"€815.55
SPEEDAIRE 5VNC1 ilmasylinteri 10 tuuman isku 23.375 tuuman pituus | AE6WNP 5VNC123.38 "9"€869.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VND6 ilmasylinteri, kaksitoiminen 32.125 tuuman pituus
€1,162.47 / yksikkö