Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1111 räikkäavain, täysin kiillotettu pinta, teräsrakenne | AA9BHR 1C054

PROTO J1111 räikkäavain, täysin kiillotettu pinta, teräsrakenne

Varastossa
Tuote: AA9BHR Malli: J1111Ristiviite: 1C054
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
€37.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä jäähdytysavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pääEi
Pään koko3/16 "ja 1/4" neliö x 1/2 "ja 9/16" kuusikulmainen
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus6.75 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Koko3/16 "ja 1/4" neliö x 1/2 "ja 9/16" kuusikulmainen
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliHex ja Square

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysavain on suunniteltu tulppien kiinnikkeiden, venttiilien, öljyntorjuntatulppien ja kytkinpulttien avaamiseen auto-, ilmastointi- ja huoltosovelluksiin
    • Peruutuskytkinvipu tarjoaa nopean suunnanvaihdon nopeuden parantamiseksi ja teräsrakenne tarjoaa pitkäaikaisen kestävyyden ja lujuuden
    • Täysin kiillotettu pinta kestää täydellisesti hankaavien nesteiden ja kemikaalien aiheuttamia vaurioita
    • Suunniteltu GGG-W-001405 -standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKokoJakoavain tyyliHinta
PROTO J1112 Räikkäavain 1/4 x 3/16 tuuman neliö | AA9BHQ 1C052 J1112Kromi-vanadiiniteräs5.5 "1/4 x 3/16 "Neliö€28.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1111 räikkäavain, täysin kiillotettu pinta, teräsrakenne
€37.84 / yksikkö