Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1112 Räikkäavain 1/4 x 3/16 tuuman neliö | AA9BHQ 1C052

PROTO J1112 räikkäavain, 1/4 x 3/16 tuuman neliö

Varastossa
Tuote: AA9BHQ Malli: J1112Ristiviite: 1C052

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä jäähdytysavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pääEi
Pään koko1/4 x 3/16 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus5.5 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Koko1/4 x 3/16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKokoJakoavain tyyliHinta
PROTO J1111 räikkäavain, täysin kiillotettu pinta, teräsrakenne | AA9BHR 1C054 J1111Teräs6.75 "3/16 "ja 1/4" neliö x 1/2 "ja 9/16" kuusikulmainenHex ja Square€37.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1112 räikkäavain, 1/4 x 3/16 tuuman neliö
€28.10 / yksikkö