Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J10054M iskutulppa 1 tuuman asema 54 mm 6 Pt | AA2DMH 10E439

PROTO J10054M Iskukanta 1 tuuman veto 54mm 6 pt

Varastossa
Tuote: AA2DMH Malli: J10054MRistiviite: 10E439

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunÖljytty - musta oksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus4.437 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko54mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4535
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Proto J10054M -iskuhylsy soveltuu muttereiden ja pulttien avaamiseen metallintyöstössä, autojen huollossa, rakentamisessa ja tuotantolinjasovelluksissa. Tällä 54 mm:n iskuholkilla voidaan poistaa juuttuneet ja ruostuneet mutterit ja pultit.

Ominaisuudet:

  • Siinä on seosteräsrakenne, joka avaa juuttuneet ja ruostuneet mutterit vahingoittamatta iskuholkkia tai iskuavainta.
  • Sen musta oksidiviimeistely tarjoaa korkean kestävyyden hankaavia olosuhteita ja kosteita ympäristöjä vastaan.
  • Siinä on TorquePlus-muotoilu, joka mahdollistaa helpon ja nopean liitännän mutterin tasaisille sivuille kulmien sijaan.
  • TorquePlus-rakenne poistaa jännityksen kiinnittimen kulmista ja jakaa sen suuremmalle kannan alueelle.
  • Sen sivussa oleva lukitusreikä estää iskupistorasian luistamisen käytön aikana.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Proto Impact Socket Extension: Näitä laajennuksia käytetään laajentamaan iskuhylsyjen valikoimaa muttereiden saavuttamiseksi kompakteissa ja vaikeapääsyisissä tiloissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Sopiiko tämä Proto J10054M iskuholkki pyöristetyjen pulttien irrotukseen?

V. Kyllä, tällä iskuholkilla voidaan poistaa pyöristetyt mutterit/pultit. Käyttäjän tulee kuitenkin varmistaa, että mutterit eivät ole täysin pyöreitä.

K. Kuinka liittää tämä Proto J10054M -iskupistoke?

V. Tämä iskuholkki on kiinnitetty hylsyavaimen päähän. Yhdessä tämä iskuhylsyn ja hylsyn jakoavaimen pääjärjestely avaa lujat mutterit ja pultit.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaispituusKokoHinta
PROTO J10038M Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 38 mm 6 Pt | AA2DMG 10E438 J10038MÖljytty - musta oksidi3.375 "38mm€58.89
PROTO J10030M Iskupistoke, 1 tuuma, 30 mm 6 Pt | AA8UZY 1AFN2 J10030MMustaoksidi2.437 "30mm€54.50
PROTO J10032M Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 32 mm 6 Pt | AA8UZZ 1AFN3 J10032MMustaoksidi2.437 "32mm€52.75
PROTO J10033M Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 33mm 6 Pt | AA8VAA 1AFN4 J10033MMustaoksidi2.437 "33mm€56.25
PROTO J10036M iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 36mm 6 Pt | AA8VAB 1AFN5 J10036MMustaoksidi2.437 "36mm€53.73
PROTO J10041M Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 41mm 6 Pt | AA8VAC 1AFN6 J10041MMustaoksidi2.625 "41mm€61.74
PROTO J10046M iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 46mm 6 Pt | AA8VAD 1AFN7 J10046MMustaoksidi2 13 / 16 "46mm€73.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J10054M Iskukanta 1 tuuman veto 54mm 6 pt
€107.94 / yksikkö