Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J10032M Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 32 mm 6 Pt | AA8UZZ 1AFN3

PROTO J10032M Iskukanta 1 tuuman veto 32mm 6 pt

Varastossa
Tuote: AA8UZZ Malli: J10032MRistiviite: 1AFN3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2.437 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko32mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaispituusKokoHinta
PROTO J10038M Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 38 mm 6 Pt | AA2DMG 10E438 J10038MÖljytty - musta oksidi3.375 "38mm€60.55
PROTO J10054M iskutulppa 1 tuuman asema 54 mm 6 Pt | AA2DMH 10E439 J10054MÖljytty - musta oksidi4.437 "54mm€112.36
PROTO J10030M Iskupistoke, 1 tuuma, 30 mm 6 Pt | AA8UZY 1AFN2 J10030MMustaoksidi2.437 "30mm€55.85
PROTO J10033M Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 33mm 6 Pt | AA8VAA 1AFN4 J10033MMustaoksidi2.437 "33mm€57.55
PROTO J10036M iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 36mm 6 Pt | AA8VAB 1AFN5 J10036MMustaoksidi2.437 "36mm€54.99
PROTO J10041M Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 41mm 6 Pt | AA8VAC 1AFN6 J10041MMustaoksidi2.625 "41mm€62.34
PROTO J10046M iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 46mm 6 Pt | AA8VAD 1AFN7 J10046MMustaoksidi2 13 / 16 "46mm€73.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J10032M Iskukanta 1 tuuman veto 32mm 6 pt
€53.47 / yksikkö