ECONOCO SW/H6 koukku, 1/4 tuumaa x 6 tuumaa x 1/4 tuumaa, 25 lb:n kantavuus, teräs, kromi, hopea | CV2RJT 45KX23

ECONOCO SW/H6 koukku, 1/4 tuumaa x 6 tuumaa x 1/4 tuumaa, 25 lb:n kantavuus, teräs, kromi, hopea

Varastossa
Tuote: CV2RJT Malli: SW/H6Ristiviite: 45KX23

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
ECONOCO EBL/H1 Koukku, 1/2 tuumaa x 1 tuumaa x 1/2 tuumaa, 15 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, musta | CV2RHY 45KX01 EBL/H196€67.44
ECONOCO EWH/H1 koukku, 1/2 tuumaa x 1 tuumaa x 1/2 tuumaa, 40 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, valkoinen | CV2RHZ 45KX09 EWH/H196€67.44
ECONOCO EWH/H10 koukku, 1/2 tuumaa x 10 tuumaa x 1/2 tuumaa, 40 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, valkoinen | CV2RJA 45KX10 EWH/H1096€93.71
ECONOCO EBL/H12 koukku, 1/2 tuumaa x 12 tuumaa x 1/2 tuumaa, 15 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, musta | CV2RJB 45KX03 EBL/H1296€107.63
ECONOCO EWH/H12 koukku, 1/2 tuumaa x 12 tuumaa x 1/2 tuumaa, 40 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, valkoinen | CV2RJC 45KX11 EWH/H1296€101.27
ECONOCO EBL/H2 koukku, 1/2 tuumaa x 2 tuumaa x 1/2 tuumaa, 15 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, musta | CV2RJD 45KX04 EBL/H296€64.82
ECONOCO EBL/H4 Koukku, 1/2 tuumaa x 4 tuumaa x 1/2 tuumaa, 15 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, musta | CV2RJE 45KX05 EBL/H496€68.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOCO SW/H6 koukku, 1/4 tuumaa x 6 tuumaa x 1/4 tuumaa, 25 lb:n kantavuus, teräs, kromi, hopea
€89.08 /pakkaus