Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J09938 Iskupistoke # 5 Aja 2-3 / 8 tuumaa 6 Pt | AA8WCP 1AKL3

PROTO J09938 Iskukanta #5 Drive 2-3/8 tuumaa 6 Pt

Varastossa
Tuote: AA8WCP Malli: J09938Ristiviite: 1AKL3

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€315.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko#5
Drive TypeSpline
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3 57 / 64 "
SAE tai metrinenSAE
Koko2.375 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0858
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J09926 Iskukanta, #5 Spline Drive, 6 Point, 1-5/8 tuumaa, SAE | AA8WCB 1AKK1 J09926Lämpökäsitelty seosteräs3.625 "1.625 "€168.51
PROTO J09927 Iskupistoke # 5 Asema 1-11 / 16 tuumaa 6 Pt | AA8WCC 1AKK2 J09927Lämpökäsitelty seosteräs3.625 "1-11 / 16 "€204.16
PROTO J09928 Iskupistoke # 5 Aja 1-3 / 4 tuumaa 6 Pt | AA8WCD 1AKK3 J09928Taottu seosteräs3 47 / 64 "1.75mm€204.57
PROTO J09929 Iskupistoke # 5 Asema 1-13 / 16 tuumaa 6 Pt | AA8WCE 1AKK4 J09929Lämpökäsitelty seosteräs3.437 "1-13 / 16 "€209.95
PROTO J09931 Iskupistoke # 5 Aja 1-15 / 16 tuumaa 6 Pt | AA8WCG 1AKK6 J09931Taottu seosteräs3 17 / 32 "1-15 / 16 "€211.34
PROTO J09932 Iskupistoke # 5 Asema 2 tuumaa 6 Pt | AA8WCH 1AKK7 J09932Lämpökäsitelty seosteräs3 17 / 32 "2"€216.01
PROTO J09934 Iskupistoke # 5 -asema 2-1 / 8 tuumaa 6 Pt | AA8WCK 1AKK9 J09934Lämpökäsitelty seosteräs4"2.125 "€250.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J09938 Iskukanta #5 Drive 2-3/8 tuumaa 6 Pt
€315.83 / yksikkö