WEG FLF-IM132-UBC laippasarja, 132 runko, ulkohalkaisija 11.81 tuumaa | AC6UAC 36G545

WEG FLF-IM132-UBC laippasarja, 132 runko, ulkohalkaisija 11.81 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6UAC Malli: FLF-IM132-UBCRistiviite: 36G545

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€273.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippapakkaus
ToimintoMuuntaa laipattomat moottorit laippamoottoreiksi
Sisällä Dia.9.06 "
Pituus11.81 "
NEMA / IEC-kehys132
Dia ulkopuolella.11.81 "
Rabbet Dia. (Sisään.)9.06
LangatM15 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusNEMA / IEC-kehysDia ulkopuolella.Hinta
WEG FLF-IM71-BC-W22 Laippasarja, 71 Runko, Ulkohalkaisija 6.30 tuumaa | AC6TZX 36G540 FLF-IM71-BC-W224.33 "6.3 "716.3 "€111.89
WEG FLF-IM80-BC laippasarja, 80 runko, ulkohalkaisija 7.87 tuumaa | AC6TZY 36G541 FLF-IM80-eKr5.12 "7.87 "807.87 "€136.25
WEG FLF-IM90-UBC laippasarja, 90 runko, ulkohalkaisija 7.87 tuumaa | AC6TZZ 36G542 FLF-IM90-UBC5.12 "7.87 "907.87 "€154.77
WEG FLF-IM100-UBC laippasarja, 100 runko, ulkohalkaisija 9.84 tuumaa | AC6UAA 36G543 FLF-IM100-UBC7.09 "9.84 "1009.84 "€261.31
WEG FLF-IM112-UBC-W22 Laippasarja, 112 Runko, Ulkohalkaisija 9.84 tuumaa | AC6UAB 36G544 FLF-IM112-UBC-W227.09 "9.84 "1129.84 "€253.73
WEG FLF-IM160-W22 laippasarja, 160 runko, ulkohalkaisija 13.78 tuumaa | AC6UAD 36G546 FLF-IM160-W229.84 "13.78 "16013.78 "€371.07
WEG FLF-IM71-AL-BC Laippasarja, 71 Runko, Ulkohalkaisija 6.30 tuumaa | AC6UAF 36G548 FLF-IM71-AL-BC4.33 "6.3 "716.3 "€108.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG FLF-IM132-UBC laippasarja, 132 runko, ulkohalkaisija 11.81 tuumaa
€273.01 / yksikkö