Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J09928 Iskupistoke # 5 Aja 1-3 / 4 tuumaa 6 Pt | AA8WCD 1AKK3

PROTO J09928 Iskukanta #5 Drive 1-3/4 tuumaa 6 Pt

Varastossa
Tuote: AA8WCD Malli: J09928Ristiviite: 1AKK3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko#5
Drive TypeSpline
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3 47 / 64 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1.75mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J09926 Iskukanta, #5 Spline Drive, 6 Point, 1-5/8 tuumaa, SAE | AA8WCB 1AKK1 J09926Lämpökäsitelty seosteräs3.625 "1.625 "€168.51
PROTO J09927 Iskupistoke # 5 Asema 1-11 / 16 tuumaa 6 Pt | AA8WCC 1AKK2 J09927Lämpökäsitelty seosteräs3.625 "1-11 / 16 "€204.16
PROTO J09929 Iskupistoke # 5 Asema 1-13 / 16 tuumaa 6 Pt | AA8WCE 1AKK4 J09929Lämpökäsitelty seosteräs3.437 "1-13 / 16 "€209.95
PROTO J09931 Iskupistoke # 5 Aja 1-15 / 16 tuumaa 6 Pt | AA8WCG 1AKK6 J09931Taottu seosteräs3 17 / 32 "1-15 / 16 "€211.34
PROTO J09932 Iskupistoke # 5 Asema 2 tuumaa 6 Pt | AA8WCH 1AKK7 J09932Lämpökäsitelty seosteräs3 17 / 32 "2"€216.01
PROTO J09934 Iskupistoke # 5 -asema 2-1 / 8 tuumaa 6 Pt | AA8WCK 1AKK9 J09934Lämpökäsitelty seosteräs4"2.125 "€250.37
PROTO J09935 Iskupistoke # 5 Aja 2-3 / 16 tuumaa 6 Pt | AA8WCL 1AKL0 J09935Lämpökäsitelty seosteräs3 11 / 16 "2.187 "€254.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J09928 Iskukanta #5 Drive 1-3/4 tuumaa 6 Pt
€204.57 / yksikkö