Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J09929 Iskupistoke # 5 Asema 1-13 / 16 tuumaa 6 Pt | AA8WCE 1AKK4

PROTO J09929 Iskukanta #5 Drive 1-13/16 tuumaa 6 Pt

Varastossa
Tuote: AA8WCE Malli: J09929Ristiviite: 1AKK4
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
€218.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko#5
Drive TypeSpline
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3.437 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1-13 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J09926 Iskukanta, #5 Spline Drive, 6 Point, 1-5/8 tuumaa, SAE | AA8WCB 1AKK1 J09926Lämpökäsitelty seosteräs3.625 "1.625 "€182.99
PROTO J09927 Iskupistoke # 5 Asema 1-11 / 16 tuumaa 6 Pt | AA8WCC 1AKK2 J09927Lämpökäsitelty seosteräs3.625 "1-11 / 16 "€208.40
PROTO J09928 Iskupistoke # 5 Aja 1-3 / 4 tuumaa 6 Pt | AA8WCD 1AKK3 J09928Taottu seosteräs3 47 / 64 "1.75mm€208.08
PROTO J09931 Iskupistoke # 5 Aja 1-15 / 16 tuumaa 6 Pt | AA8WCG 1AKK6 J09931Taottu seosteräs3 17 / 32 "1-15 / 16 "€214.48
PROTO J09932 Iskupistoke # 5 Asema 2 tuumaa 6 Pt | AA8WCH 1AKK7 J09932Lämpökäsitelty seosteräs3 17 / 32 "2"€219.67
PROTO J09934 Iskupistoke # 5 -asema 2-1 / 8 tuumaa 6 Pt | AA8WCK 1AKK9 J09934Lämpökäsitelty seosteräs4"2.125 "€255.62
PROTO J09935 Iskupistoke # 5 Aja 2-3 / 16 tuumaa 6 Pt | AA8WCL 1AKL0 J09935Lämpökäsitelty seosteräs3 11 / 16 "2.187 "€258.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J09929 Iskukanta #5 Drive 1-13/16 tuumaa 6 Pt
€218.40 / yksikkö