Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J0015 Feeler Gauge 0.0015 tuumaa 3 1/16 tuumaa pituus | AD2KNE 3R016

PROTO J0015 Tunturi 0.0015 tuumaa 3 1/16 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AD2KNE Malli: J0015Ristiviite: 3R016

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFeeler-mittari
Terän pituus3 1 / 16 "
Terän leveys1 / 2 "
Paksuus0.0015 "
TyyppiLyhyt terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTyyppiHinta
PROTO J0015L Tunturimittari, 12 tuuman terän pituus, 0.0015 tuuman paksuus | AD2KNF 3R017 J0015L12 "Pitkä terä€3.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J0015 Tunturi 0.0015 tuumaa 3 1/16 tuumaa Pituus
€2.27 / yksikkö