Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J0015L Tunturimittari, 12 tuuman terän pituus, 0.0015 tuuman paksuus | AD2KNF 3R017

PROTO J0015L tuntomittari, 12 tuuman terän pituus, 0.0015 tuuman paksuus

Varastossa
Tuote: AD2KNF Malli: J0015LRistiviite: 3R017

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFeeler-mittari
Terän pituus12 "
Terän leveys1 / 2 "
Paksuus0.0015 "
TyyppiPitkä terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään kahden osan välisten rakojen leveyden tai välyksen mittaamiseen
    • Ominaisuudet kiiltävä ja kestävä satiinipinta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTyyppiHinta
PROTO J0015 Feeler Gauge 0.0015 tuumaa 3 1/16 tuumaa pituus | AD2KNE 3R016 J00153 1 / 16 "Lyhyt terä€2.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J0015L tuntomittari, 12 tuuman terän pituus, 0.0015 tuuman paksuus
€3.11 / yksikkö