E JAMES & CO 5340HG-1/16-25 Kumi Buna 1/16 tuumaa Paksuus 36 tuumaa x 25 jalkaa | AF2MYJ 6VNW4

E JAMES & CO 5340HG-1/16-25 kumibuna 1/16 tuuman paksuus 36 tuumaa x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2MYJ Malli: 5340HG-1/16-25Ristiviite: 6VNW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€804.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer40A
pidentäminen500%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus25ft.
MateriaaliBuna-kumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.9409
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusVäridurometerTyyppipidentäminenPituusMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusHinta
E JAMES & CO 310-1 / 16-25 Kumibuna 1/16 tuuman paksuus 36 tuumaa x 25 jalkaa | AF2FDB 6RUE8 310-1/16-251 / 16 "Valkoinen60AFDA-luokka450%25ft.225 F-30 astetta F.€633.29
E JAMES & CO 310-1 / 4-10 kumibuna 1/4 tuuman paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2FDC 6RUE9 310-1/4-101 / 4 "Valkoinen60AFDA-luokka450%10ft.225 F-30 astetta F.€1,163.10
E JAMES & CO 310-1 / 8-25 Kumibuna 1/8 tuuman paksuus 36 tuumaa x 15 jalkaa | AF2FDD 6RUF0 310-1/8-251 / 8 "Valkoinen60AFDA-luokka450%15ft.225 F-30 astetta F.€725.66
E JAMES & CO 310-3 / 16-10 Kumibuna 3/16 tuuman paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2FDE 6RUF1 310-3/16-103 / 16 "Valkoinen60AFDA-luokka450%10ft.225 F-30 astetta F.€857.13
E JAMES & CO 4040-1 / 16-25 Kumibuna 1/16 tuuman paksuus 36 tuumaa x 25 jalkaa | AF2MWX 6VNP4 4040-1/16-251 / 16 "Musta40AKaupallinen luokka400%25ft.220 F-30 astetta F.€564.22
E JAMES & CO 4040-1 / 2-10 Kumibuna 1/2 tuuman paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2MWY 6VNP5 4040-1/2-101 / 2 "Musta40AKaupallinen luokka400%10ft.220 F-30 astetta F.€1,293.93
E JAMES & CO 4040-1 / 4-10 Kumibuna 1/4 tuuman paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2MXA 6VNP7 4040-1/4-101 / 4 "Musta40AKaupallinen luokka400%10ft.220 F-30 astetta F.€755.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 5340HG-1/16-25 kumibuna 1/16 tuuman paksuus 36 tuumaa x 25 jalkaa
€804.41 / yksikkö