PRO-LINE UR60-L14 pystytuki tukee 60w x 1-5 / 8d x 5 H Sinistä | AA7MME 16D605

PRO-LINE UR60-L14 pystytuki 60 leveä x 1-5/8 s x 5 korko sininen

Varastossa
Tuote: AA7MME Malli: UR60-L14Ristiviite: 16D605

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystytuet
KokoonpanoKokoonpanematon
Värisininen
Syvyys1.625 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusHiilivapaa sertifioitu
Korkeus5"
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326190080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
PRO-LINE UR60-A31 pystytuki tukee 60w x 1-5 / 8d x 5 H Harmaa | AA7MMF 16D606 UR60-A31HarmaaJauhemaali€120.20
PRO-LINE HDUR60-627 Pystytuki 60x1-5 / 8x5 valkoinen | AA8CDC 16Y923 HDUR60-627ValkoinenKuvioitu jauhemaali€416.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE UR60-L14 pystytuki 60 leveä x 1-5/8 s x 5 korko sininen
€120.20 / yksikkö