PRO-LINE CSPL1248PLFL-H11 Konsolihylly 48 tuumaa Pituus 1-1/4 tuumaa Korkeus | AA8CDY 16Y942

PRO-LINE CSPL1248PLFL-H11 ulokehylly 48 tuumaa pituus 1-1/4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AA8CDY Malli: CSPL1248PLFL-H11Ristiviite: 16Y942

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€217.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannatinhylly
Pohjan pituus48 "
Koko150 lb
Korkeus1.25 "
HuuliEi sisälly
MateriaaliMuovilaminaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusMateriaaliHinta
PRO-LINE CCUCSPL12ESD ulokehylly 48 tuuman pituus 2 tuuman korkeus | AA7MPB 16D650 CCUCSPL12ESD125 lb2"Teräs, ESD-laminaatti€741.76
PRO-LINE CCUCSPL12PL -kannatinhylly 48 tuuman pituus 2 tuuman korkeus | AA7MPC 16D651 CCUCSPL12PL125 lb2"Teräs, ESD-laminaatti€629.21
PRO-LINE CCUCSPL18ESD ulokehylly 48 tuuman pituus 2 tuuman korkeus | AA7MPD 16D652 CCUCSPL18ESD125 lb2"Teräs, ESD-laminaatti€865.38
PRO-LINE CCUCSPL18PL -kannatinhylly 2 tuumaa H 48 tuuman pituus | AA7MPE 16D653 CCUCSPL18PL125 lb2"Teräs, ESD-laminaatti€792.80
PRO-LINE CSPL1260PLFL-H11 ulokehylly 1-1 / 4 tuumaa H 48 tuumaa pituus | AA8CDZ 16Y943 CSPL1260PLFL-H11150 lb1.25 "Muovilaminaatti€238.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE CSPL1248PLFL-H11 ulokehylly 48 tuumaa pituus 1-1/4 tuumaa korkeus
€217.69 / yksikkö