EATON FS220045A Molded Case Katkaisija, Syöttö-Thru, Tyyppi FS, 45A, 240VAC | CE6GLY

EATON FS220045A Molded Case Katkaisija, Syöttö-Thru, Tyyppi FS, 45A, 240VAC

Tuote: CE6GLY Malli: FS220045A
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria45
KehystyyppiFS
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton FS220045A valettu katkaisija ylivirtasuojaan ja kytkentään AC- ja DC-järjestelmissä
    • Ihanteellinen asuinrakennusten paneeleihin ja keskuksiin
    • Sisältää FS-runkorakenteen, jossa on kaksinapainen, yksivaiheinen konfiguraatio ja ei-vaihdettava lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa pitkäaikaisen ja hetkellisen virtaa rajoittavan suojan
    • Paneeliin asennetut linja- ja kuorman puoleiset liittimet helpottavat liittämistä
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaeräNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON FS320070A Katkaisija Syöttö 70 A 240vac 3p 22kaic@240v | AG8NRJ FS320070A22 kAIC @ 240 V70Akatkaisija3240V-
Tarjouspyyntö
EATON FS320080A Katkaisija Syöttö 80 A 240vac 3p 22kaic@240v | AG8NRK FS320080A22 kAIC @ 240 V80Akatkaisija3240V-
Tarjouspyyntö
EATON FS320090A -katkaisija, syöttö 90 ampeeria 240vac 3p 22kaic @ 240v | AG8NRL FS320090A22 kAIC @ 240 V90Akatkaisija3240V€665.83
Tarjouspyyntö
EATON FS320100A -katkaisija, 100-ampeerinen 240vac 3p 22kaic @ 240v | AG8NRM FS320100A22 kAIC @ 240 V100Akatkaisija3240V-
Tarjouspyyntö
EATON FS340015A Katkaisija Syöttö 15 A 480vac 3p 14kaic@480v | AG8NRN FS340015A14 kAIC @ 480 V15Akatkaisija3480V-
Tarjouspyyntö
EATON FS340020A Katkaisija Syöttö 20 A 480vac 3p 14kaic@480v | AG8NRP FS340020A14 kAIC @ 480 V20Akatkaisija3480V-
Tarjouspyyntö
EATON FS340025A -katkaisija, syöttö 25 ampeeria 480vac 3p 14kaic @ 480v | AG8NRQ FS340025A14 kAIC @ 480 V25Akatkaisija3480V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FS220045A Molded Case Katkaisija, Syöttö-Thru, Tyyppi FS, 45A, 240VAC