PRO-LINE CCUCSPL12ESD ulokehylly 48 tuuman pituus 2 tuuman korkeus | AA7MPB 16D650

PRO-LINE CCUCSPL12ESD ulokehylly 48 tuumaa pituus 2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AA7MPB Malli: CCUCSPL12ESDRistiviite: 16D650

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€741.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannatinhylly
Pohjan pituus48 "
Koko125 lb
Pylväs Teräsmittari16
Korkeus2"
HuuliEi sisälly
MateriaaliTeräs, ESD-laminaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.6
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusMateriaaliHinta
PRO-LINE CCUCSPL12PL -kannatinhylly 48 tuuman pituus 2 tuuman korkeus | AA7MPC 16D651 CCUCSPL12PL125 lb2"Teräs, ESD-laminaatti€629.21
PRO-LINE CCUCSPL18ESD ulokehylly 48 tuuman pituus 2 tuuman korkeus | AA7MPD 16D652 CCUCSPL18ESD125 lb2"Teräs, ESD-laminaatti€865.38
PRO-LINE CCUCSPL18PL -kannatinhylly 2 tuumaa H 48 tuuman pituus | AA7MPE 16D653 CCUCSPL18PL125 lb2"Teräs, ESD-laminaatti€792.80
PRO-LINE CSPL1248PLFL-H11 Konsolihylly 48 tuumaa Pituus 1-1/4 tuumaa Korkeus | AA8CDY 16Y942 CSPL1248PLFL-H11150 lb1.25 "Muovilaminaatti€217.69
PRO-LINE CSPL1260PLFL-H11 ulokehylly 1-1 / 4 tuumaa H 48 tuumaa pituus | AA8CDZ 16Y943 CSPL1260PLFL-H11150 lb1.25 "Muovilaminaatti€238.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE CCUCSPL12ESD ulokehylly 48 tuumaa pituus 2 tuumaa korkeus
€741.76 / yksikkö