PRO-LINE C1-6SDL26-627-607 Kaappi Jalusta 26 l x 26 s x 26 k Valkoinen/sininen | AA8CDN 16Y933

PRO-LINE C1-6SDL26-627-607 Kaappijalusta 26 l x 26 s x 26 k Valkoinen/sininen

Varastossa
Tuote: AA8CDN Model: C1-6SDL26-627-607Ristiviite: 16Y933

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,783.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin jalusta
Kokoonpanokoolla
VäriValkoinen / Sininen
Syvyys26 "
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus26 "
MateriaaliTeräs
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.46
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PRO-LINE CSDL26-627-607 Kaappi Jalusta 26 l x 26 s x 26 k Valkoinen/sininen | AA8CDK 16Y930 CSDL26-627-607€1,057.17
PRO-LINE C1-6-SDR26-627-607 Kaappi Jalusta 26 lev. x 26 s. x 26 k Valkoinen/sininen | AA8CDM 16Y932 C1-6-SDR26-627-607€1,793.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE C1-6SDL26-627-607 Kaappijalusta 26 l x 26 s x 26 k Valkoinen/sininen
€1,783.70 / yksikkö