PRO-LINE CSDL26-627-607 Kaappi Jalusta 26 l x 26 s x 26 k Valkoinen/sininen | AA8CDK 16Y930

PRO-LINE CSDL26-627-607 Kaappijalusta 26 l x 26 s x 26 k Valkoinen/sininen

Varastossa
Tuote: AA8CDK Malli: CSDL26-627-607Ristiviite: 16Y930

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€920.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin jalusta
Kokoonpanokoolla
VäriValkoinen / Sininen
Syvyys26 "
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus26 "
MateriaaliTeräs
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PRO-LINE C1-6-SDR26-627-607 Kaappi Jalusta 26 lev. x 26 s. x 26 k Valkoinen/sininen | AA8CDM 16Y932 C1-6-SDR26-627-607€1,356.48
PRO-LINE C1-6SDL26-627-607 Kaappi Jalusta 26 l x 26 s x 26 k Valkoinen/sininen | AA8CDN 16Y933 C1-6SDL26-627-607€1,349.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE CSDL26-627-607 Kaappijalusta 26 l x 26 s x 26 k Valkoinen/sininen
€920.90 / yksikkö