Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE BH72-F63L14 Säiliön kisko 72 L x 1-1/2 S x 30 K Taivaansininen | AF4PRA 9EXW4

PRO-LINE BH72-F63L14 Säiliön kisko 72 L x 1-1/2 S x 30 K Taivaansininen

Varastossa
Tuote: AF4PRA Malli: BH72-F63L14Ristiviite: 9EXW4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakisko
VäriSky Blue
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus30 "
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.95
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
PRO-LINE ABH-1-L14 Säiliökisko 18 W x 1 S x 1 H Sininen | AA2002MML 17D7 ABH-1-L14sininen1.5 "17 "Roskakisko18 "€396.10
PRO-LINE ABH-1-A31 Roskakori 18 W x 1 S x 1 H Harmaa | AA2002MMM 17D7 ABH-1-A31Harmaa1.5 "17 "Roskakisko18 "€396.10
PRO-LINE BH60-L14 Säiliökisko 60 W x 1-1 / 2 S x 2-5 / 8 H Sininen | AA7MMZ 16D623 BH60-L14sininen1.5 "2.625 "Roskakisko60 "€71.14
PRO-LINE BH60-A31 Säiliökisko 60 W x 1-1 / 2 S x 2-5 / 8 H Harmaa | AA7MNA 16D624 BH60-A31Harmaa1.5 "2.625 "Roskakisko60 "€71.14
PRO-LINE BH72-L14 Säiliökisko 72 W x 1-1 / 2 S x 2-5 / 8 H Sininen | AA7MNB 16D625 BH72-L14sininen1.5 "2.625 "Roskakisko72 "€76.32
Tarjouspyyntö
PRO-LINE BH72-A31 Säiliökisko 72 W x 1-1 / 2 S x 2-5 / 8 H Harmaa | AA7MNC 16D626 BH72-A31Harmaa1.5 "2.625 "Roskakisko72 "€76.32
Tarjouspyyntö
PRO-LINE BBH60 Säiliökisko 60 W x 1 S x 1 H Musta | AC2002WCK 5WXT3 BBH60Musta1.5 "5"Roskakisko60 "€85.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE BH72-F63L14 Säiliön kisko 72 L x 1-1/2 S x 30 K Taivaansininen
€85.71 / yksikkö