PRO-LINE ABH-1-L14 Säiliökisko 18 W x 1 S x 1 H Sininen | AA2002MML 17D7

PRO-LINE ABH-1-L14 jätekisko 18 L x 1 S x 1 K Sininen

Varastossa
Tuote: AA7MML Malli: ABH-1-L14Ristiviite: 16D611

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€416.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakisko
Värisininen
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusHiilivapaa sertifioitu
Korkeus17 "
MateriaaliTeräs
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
PRO-LINE ABH-1-A31 Roskakori 18 W x 1 S x 1 H Harmaa | AA2002MMM 17D7 ABH-1-A31Harmaa1.5 "17 "Roskakisko18 "€416.85
PRO-LINE BH60-L14 Säiliökisko 60 W x 1-1 / 2 S x 2-5 / 8 H Sininen | AA7MMZ 16D623 BH60-L14sininen1.5 "2.625 "Roskakisko60 "€77.23
PRO-LINE BH60-A31 Säiliökisko 60 W x 1-1 / 2 S x 2-5 / 8 H Harmaa | AA7MNA 16D624 BH60-A31Harmaa1.5 "2.625 "Roskakisko60 "€77.23
PRO-LINE BH72-L14 Säiliökisko 72 W x 1-1 / 2 S x 2-5 / 8 H Sininen | AA7MNB 16D625 BH72-L14sininen1.5 "2.625 "Roskakisko72 "€82.86
Tarjouspyyntö
PRO-LINE BH72-A31 Säiliökisko 72 W x 1-1 / 2 S x 2-5 / 8 H Harmaa | AA7MNC 16D626 BH72-A31Harmaa1.5 "2.625 "Roskakisko72 "€82.86
Tarjouspyyntö
PRO-LINE BBH60 Säiliökisko 60 W x 1 S x 1 H Musta | AC2002WCK 5WXT3 BBH60Musta1.5 "5"Roskakisko60 "€92.98
PRO-LINE BBH72 -säiliökisko 72 W x 1 S x 1 H Musta | AC2002WCL 5WXT3 BBH72Musta1.5 "5"Roskakisko72 "€111.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE ABH-1-L14 jätekisko 18 L x 1 S x 1 K Sininen
€416.85 / yksikkö