VESTIL PM4-sarjan monipuoliset haarukkavaunut


Suodattaa
Väri: punainen , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Kahvan pituus: 48 " , Kahvan materiaali: Teräs , Korkeus: 48 " , Materiaali: Teräs , Virtalähde: Käsi , Rullan halk.: 3" , Rullamateriaali: Teräs , Rullan leveys: 1 1 / 2 " , Ohjauspyörän halk.: 7" , Ohjauspyörän materiaali: Poly terästä , Ohjauspyörän leveys: 2"
TyyliMalliKokoSyvyysHaarukan pituusHaarukan leveysLeveysHinta (ei alv)
A
PM4-2096
4000 lbs.112 "96 "20 5 / 8 "20.62 "€1,417.33
B
PM4-2796
4000 lbs.112 "96 "27 "27 "€1,430.37
C
PM4-2072
4400 lbs.88 "72 "20 5 / 8 "20.62 "€1,388.83
D
PM4-2772
4400 lbs.84 "72 "27 "27 "€1,420.23

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?